Felpa Bicolore con cappuccio Hi-Vis Yellow/Black 5XL R

Codice art.: B315YBR5XL
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
Codice articolo B315YBR5XL
EAN / GTIN 5036108268030
Codice del produttore B315YBR5XL

Descrizione

Descrizione:

Questa felpa con cappuccio è full zip per maggiore versatilità ed un design bicolor contro lo sporco. Ha 2 ampie tasche frontali, un cappuccio regolabile per le diverse condizioni ambientali, un orlo e polsini a costine elasticizzati, una banda riflettente saldata per una maggior visibilità.

Proprietà:

  • Tessuto a maglia con retro spazzolato
  • Banda riflettente termosaldata per una maggiore visibilità
  • 2 tasche sicure
  • Tasche di accesso laterali
  • Cappuccio per una maggiore protezione
  • Vita elasticizzata per un maggior comfort
  • Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
  • Comoda vestibilità
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Disponibile fino alla 5XL
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-5XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (Sizes S-M)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (Sizes L-5XL)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello