Felpa con cappuccio Black XXL R

Codice art.: B312BKRXXL
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
Lunghezza braccio manica lunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo B312BKRXXL
EAN / GTIN 5036108407323
Codice del produttore B312BKRXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa felpa con cappuccio e zip rappresenta un'aggiunta di stile al nostro abbigliamento da lavoro casual. La zip integrale sul davanti di questa felpa con cappuccio la rende un'eccellente opzione di stratificazione, in quanto consente di indossarla e toglierla facilmente in ambienti affollati. Presenta un cappuccio foderato in jersey per un maggiore comfort.

Proprietà:

  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • 2 tasche sicure
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Cappuccio foderato in jersey per il massimo comfort
  • Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello