Descrizione:
Questa felpa con cappuccio e zip è un accessorio elegante per il nostro abbigliamento da lavoro casual. La zip frontale a tutta lunghezza di questa felpa con cappuccio la rende facile da indossare e togliere in ambienti affollati, rendendola un'ottima scelta di strati. Il cappuccio rivestito in Jersey aggiunge comfort.
Proprietà:
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- 2 tasche sicure
- Polsini a costine per calore e comfort
- Cappuccio foderato in jersey per il massimo comfort
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;