Maglia Nato Black XXXL R

Codice art.: B310BKRXXXL
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
Codice articolo B310BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108190744
Codice del produttore B310BKRXXXL

Descrizione

Descrizione:

Preferita da molti lavoratori dei servizi pubblici, questa maglia in 100% acrilico ha dei rinforzi in poliestere cotone su spalle e gomiti. Ha una tasca porta penne e chiusura su spalle con fettuccia a strappo.

Proprietà:

  • Tasca sulla manica
  • Tasca al petto
  • Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Spalline premium sulle spalle

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Acrilico, finezza 7
Composizione del guscio: 100% Acrilico, finezza 7
Tessuto della fodera: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione della fodera: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 580
Peso del guscio oz: 17
Peso fodera gm: 245
Peso fodera oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello