Descrizione:
Preferita da molti lavoratori dei servizi pubblici, questa maglia in 100% acrilico ha dei rinforzi in poliestere cotone su spalle e gomiti. Ha una tasca porta penne e chiusura su spalle con fettuccia a strappo.
Proprietà:
- Tasca sulla manica
- Tasca al petto
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Spalline premium sulle spalle
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Acrilico, finezza 7
Composizione del guscio: 100% Acrilico, finezza 7
Tessuto della fodera: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione della fodera: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 580
Peso del guscio oz: 17
Peso fodera gm: 245
Peso fodera oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;