Descrizione:
Questo design classico con il collo alto e mezza zip garantisce una buona vestibilità e confort, ottima per l'utilizzo sotto una giacca.
Proprietà:
- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;