Felpa Sorrento Collo Zip Black L R

Codice art.: B309BKRL
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
Codice articolo B309BKRL
EAN / GTIN 5036108276738
Codice del produttore B309BKRL

Descrizione

Descrizione:

Questo design classico con il collo alto e mezza zip garantisce una buona vestibilità e confort, ottima per l'utilizzo sotto una giacca.

Proprietà:

  • Tessuto a maglia con retro spazzolato
  • Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Orlo a costine per una vestibilità comoda
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello