Felpa Rugby Xenon Hi-Vis Yellow XL R

Codice art.: B308YERXL
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
Codice articolo B308YERXL
EAN / GTIN 5036108250172
Codice del produttore B308YERXL

Descrizione

Descrizione:

Realizzata per durare a lungo e stile, questa felpa rugby è un classico della nostra gamma ad alta visibilità per il tempo libero. Gli inserti in contrasto sul gomito in 600D 100% poliestere forniscono una maggiore durata e supporto. Questo indumento è adatto a tutti i tipi di ambienti lavorativi.

Proprietà:

  • Tessuto a maglia con retro spazzolato
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
  • Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Comoda vestibilità
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Disponibile nelle taglie XS-4XL
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Tessuto a contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Composizione del contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello