Felpa Bicolore HI-Vis Orange/Navy XXXL R

Codice art.: B306ONRXXXL
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
Codice articolo B306ONRXXXL
EAN / GTIN 5036108250257
Codice del produttore B306ONRXXXL

Descrizione

Descrizione:

La nostra felpa più venduta di design ad alta visibilità è disponibile ora in queste due combinazioni bicolore. Fabbricate con tessuto superiore in poliestere e cotone spazzolato, questa elegante alternativa è ultra-morbida, ma estremamente resistente, garantendo un comfort ottimale per l'utilizzatore.

Proprietà:

  • Tessuto a maglia con retro spazzolato
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Vita elasticizzata per un maggior comfort
  • Comoda vestibilità
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello