Descrizione:
Questa felpa con cappuccio è ideale per una vasta gamma di condizioni. Tessuto resistente, ampie tasche e cappuccio regolabile ne fanno il capo ideale per accompagnarti in una dura giornata di lavoro.
Proprietà:
- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 1 tasca sicura
- Tasca a marsupio per ampio spazio
- Cappuccio per una maggiore protezione
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Disponibile fino alla taglia 4XL
- Motivo a nastro in movimento biologico per migliorare il riconoscimento della forma umana a distanza
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi