Felpa con cappuccio Hi-Vis Orange 4XL R

Codice art.: B304ORR4XL
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
Codice articolo B304ORR4XL
EAN / GTIN 5036108262892
Codice del produttore B304ORR4XL

Descrizione

Descrizione:

Questa felpa con cappuccio è ideale per una vasta gamma di condizioni. Tessuto resistente, ampie tasche e cappuccio regolabile ne fanno il capo ideale per accompagnarti in una dura giornata di lavoro.

Proprietà:

  • Tessuto a maglia con retro spazzolato
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • 1 tasca sicura
  • Tasca a marsupio per ampio spazio
  • Cappuccio per una maggiore protezione
  • Vita elasticizzata per un maggior comfort
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Disponibile fino alla taglia 4XL
  • Motivo a nastro in movimento biologico per migliorare il riconoscimento della forma umana a distanza
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello