Felpa Hi-Vis Red L R

Codice art.: B303RERL
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
Codice articolo B303RERL
EAN / GTIN 5036108285433
Codice del produttore B303RERL

Descrizione

Descrizione:

La felpa B303 è ideale quando fa troppo freddo per una t-shirt, ma non abbastanza freddo per una giacca. Offrendo un comfort eccezionale, la vestibilità è ampia e il tessuto è morbido al tatto. Disponibile in arancione, giallo e rosso (RIS-3279-TOM).

Proprietà:

  • Tessuto a maglia con retro spazzolato
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Vita elasticizzata per un maggior comfort
  • Vestibilità comoda per un maggior comfort
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Disponibile in taglie XS-5XL
  • Motivo a nastro in movimento biologico per migliorare il riconoscimento della forma umana a distanza
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello