Descrizione:
Questa felpa con cappuccio elegante e pratica ha un rivestimento interno morbido per il massimo comfort. Il poliestere garantisce una durata eccellente. Il design include una grande tasca a marsupio e cappuccio foderato.
Proprietà:
- Tasca a marsupio per ampio spazio
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Cappuccio per una maggiore protezione
- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- 1 tasca sicura
- Nuovo colore
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;