Felpa Roma Black L R

Codice art.: B300BKRL
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
Codice articolo B300BKRL
EAN / GTIN 5036108035243
Codice del produttore B300BKRL

Descrizione

Descrizione:

Questa comoda felpa è ideale per il fine settimana o per l'abbigliamento da lavoro. È disponibile in una varietà di colori popolari con un girocollo classico accattivante e vestibilità comoda. La manica raglan permette una maggiore libertà di movimento. Perfetto come parte di un'uniforme ed ideale per la personalizzazione.

Proprietà:

  • Design unisex per molteplici utilizzi
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Maniche raglan per maggior comfort
  • Girocollo
  • Disponibile in una vasta scelta di colori
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Nuovo colore

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello