Descrizione:
Questa elegante e pratica polo a maniche lunghe offre un ottimo comfort per l' abbigliamento sportivo. Ha colletto e polsini a coste, tre bottoni in tinta. Un mix di cotone e poliestere assicura una lunga durata.
Proprietà:
- Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
- Comoda vestibilità
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Apertura con bottone
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Colletto e polsini in maglia
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;