Polo Napoli Navy XXL R

Codice art.: B210NARXXL
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
Codice articolo B210NARXXL
EAN / GTIN 5036108034666
Codice del produttore B210NARXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa polo robusta è realizzata con maglia in tessuto piquet poli-cotone che la rende morbida al tatto e confortevole da indossare. Le caratteristiche includono un filato del collo e la maglia a coste, bottoni corrispondenti a tre pattine. Ideale per utilizzo aziendale e personalizzazione.

Proprietà:

  • Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
  • Disponibile in una vasta scelta di colori
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Apertura con bottone
  • Colletto e polsini in maglia
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Nuovi colori

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello