Polo Donna Napoli White XXL R

Codice art.: B209WHRXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo B209WHRXXL
EAN / GTIN 5036108272860
Codice del produttore B209WHRXXL

Descrizione

Descrizione:

Meravigliosamente aderente ed ideale per la personalizzazione, Questo capo femminile essenziale soddisferà tutte le vostre esigenze da lavoro.

Proprietà:

  • Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
  • Disponibile in una vasta scelta di colori
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Apertura con bottone
  • Colletto e polsini in maglia
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Nuovo colore
  • Vestibilità da donna

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello