Polo Donna Napoli Navy XXL R

Codice art.: B209NARXXL
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
Codice articolo B209NARXXL
EAN / GTIN 5036108192854
Codice del produttore B209NARXXL

Descrizione

Descrizione:

Meravigliosamente aderente ed ideale per la personalizzazione, Questo capo femminile essenziale soddisferà tutte le vostre esigenze da lavoro.

Proprietà:

  • Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
  • Disponibile in una vasta scelta di colori
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Apertura con bottone
  • Colletto e polsini in maglia
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Nuovo colore
  • Vestibilità da donna

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello