Descrizione:
Questo top con zip a 1/4 in lana merino offre un alto contenuto di lana merino per una maggiore protezione termica. Naturalmente traspirante con l'assorbimento dell'umidità, questo tessuto offre anche proprietà antiodore.
Proprietà:
- Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Comoda vestibilità
- Mulesling free
- Cuciture piatte per un maggiore comfort
- Naturalmente traspirante e in grado di assorbire l'umidità
- Leggero per un maggiore comfort
- Anti-odore
- Altamente resistente e di lunga durata
- Ideale per tutte le stagioni
- Proprietà antimicrobiche ed antiodore
- Nuovo articolo
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 50% lana merino, 50% poliestere
Composizione del guscio: 50% lana merino, 50% poliestere
Peso del guscio gm: 140
Peso del guscio oz: 4
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;