Top strato base in Lana Merino con Zip a 1/4 Black L R

Codice art.: B184BKRL
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
Codice articolo B184BKRL
EAN / GTIN 5036108395798
Codice del produttore B184BKRL

Descrizione

Descrizione:

Questo top con zip a 1/4 in lana merino offre un alto contenuto di lana merino per una maggiore protezione termica. Naturalmente traspirante con l'assorbimento dell'umidità, questo tessuto offre anche proprietà antiodore.

Proprietà:

  • Zip centrale 1/4 di lunghezza per maggiore comfort e versatilità
  • Fornisce isolamento e protezione termica
  • Comoda vestibilità
  • Mulesling free
  • Cuciture piatte per un maggiore comfort
  • Naturalmente traspirante e in grado di assorbire l'umidità
  • Leggero per un maggiore comfort
  • Anti-odore
  • Altamente resistente e di lunga durata
  • Ideale per tutte le stagioni
  • Proprietà antimicrobiche ed antiodore
  • Nuovo articolo
  • Scatola di vendita per presentazione in negozio

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 50% lana merino, 50% poliestere
Composizione del guscio: 50% lana merino, 50% poliestere
Peso del guscio gm: 140
Peso del guscio oz: 4
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello