Legging Dynamic Air Baselayer Charcoal S A

Codice art.: B171CHAS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Codice articolo B171CHAS
EAN / GTIN 5036108363612
Codice del produttore B171CHAS
Numero-L L01840 508

Descrizione

Descrizione:

Il Legging DynamicAir Baselayer è realizzato con il nostro innovativo tessuto traspirante, che respinge l'umidità dalla pelle, con cuciture a contrasto e pannelli senza cuciture per un design moderno. I leggings vestono in maniera aderente e garantiscono prestazioni traspiranti ottimali e sono adatti per un uso multi-stagione.

Proprietà:

  • Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
  • Pannelli sagomati senza cuciture per traspirabilità e comfort
  • Fornisce isolamento e protezione termica
  • Asciugatura veloce
  • Cuciture in contrasto
  • Comoda vestibilità
  • Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
  • Scatola di vendita per presentazione in negozio
  • Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliammide, 28% polipropilene, 5% elastan, 2% poliestere
Composizione del guscio: 65% poliammide, 28% polipropilene, 5% elastan, 2% poliestere
Peso del guscio gm: 165
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello