Descrizione:
Il Legging DynamicAir Baselayer è realizzato con il nostro innovativo tessuto traspirante, che respinge l'umidità dalla pelle, con cuciture a contrasto e pannelli senza cuciture per un design moderno. I leggings vestono in maniera aderente e garantiscono prestazioni traspiranti ottimali e sono adatti per un uso multi-stagione.
Proprietà:
- Capacità di assorbimento, raffreddamento e asciugatura
- Pannelli sagomati senza cuciture per traspirabilità e comfort
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Asciugatura veloce
- Cuciture in contrasto
- Comoda vestibilità
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 65% poliammide, 28% polipropilene, 5% elastan, 2% poliestere
Composizione del guscio: 65% poliammide, 28% polipropilene, 5% elastan, 2% poliestere
Peso del guscio gm: 165
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;