Maglia termica antibatterica Base Pro Black XXL R

Codice art.: B153BKRXXL
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
Codice articolo B153BKRXXL
EAN / GTIN 5036108219322
Codice del produttore B153BKRXXL

Descrizione

Descrizione:

La maglia termica Base Pro incorpora un trattamento di ioni d'argento che combatte il cattivo odore ed aumenta la longevità del capo. La parte superiore è aderente per ottenere prestazioni ottimali contro l'umidita e per un utilizzo multi stagionale.

Proprietà:

  • Fornisce isolamento e protezione termica
  • Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
  • Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
  • Comoda vestibilità
  • Cuciture in contrasto
  • Scatola di vendita per presentazione in negozio

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 93% poliestere traspirante, 7% elastan con trattamento agli ioni d'argento
Composizione del guscio: 93% poliestere traspirante, 7% elastan con trattamento agli ioni d'argento
Peso del guscio gm: 165
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello