Descrizione:
La maglia termica Base Pro incorpora un trattamento di ioni d'argento che combatte il cattivo odore ed aumenta la longevità del capo. La parte superiore è aderente per ottenere prestazioni ottimali contro l'umidita e per un utilizzo multi stagionale.
Proprietà:
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Trattamento antibatterico unico agli ioni d'argento
- Traspirante, ad alta traspirazione, gestione dell'umidità
- Comoda vestibilità
- Cuciture in contrasto
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 93% poliestere traspirante, 7% elastan con trattamento agli ioni d'argento
Composizione del guscio: 93% poliestere traspirante, 7% elastan con trattamento agli ioni d'argento
Peso del guscio gm: 165
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;