Carrello per sedie

Codice art.: B1345V
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello per sedie

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo B1345V
EAN / GTIN 4017976813455
Codice del produttore B1345V
Numero-L L90080 1012

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Per il trasporto di sedie impilate. Combinazione di carrello per merce impilata B1325V e telaio di supporto in tubolare di acciaio. Telaio di supporto imbullonato al carrello mediante morsetti. Dopo aver allentato 2 viti, regolabile in altezza in continuo. I tubi di supporto sono coperti da un tubo flessibile di protezione. Robusta struttura saldata, verniciata a polvere, blu RAL 5007. Staffe in alto e traverse piegate. Per il trasporto sicuro di merci rotonde come rotoli, lattine, secchielli, ecc. Impugnature di sicurezza. Ruote in gomma piena, su cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetti a rulli. Lunghezza braccio di supporto 500 mm, larghezza supporto 320 mm, portata 70 kg

Proprietà:

Portata totale (kg): 300
Larghezza della pala (mm): 320
Profondità della pala (mm): 250
Larghezza totale (mm): 580
Profondità totale (mm): 862
Altezza totale (mm): 1300
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 260 x 56

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello