Carrello tubolare di acciaio

Codice art.: B1330P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrello di trasporto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo B1330P
    EAN / GTIN 4017976131207
    Codice del produttore B1330P
    Numero-L L90070 316

    Descrizione

    Esecuzione:

    smantellato

    Descrizione:

    Maneggevole, con pala in lamiera di acciaio, struttura stabile saldata, verniciata a polvere, blu, RAL 5007. Impugnature di sicurezza. La pedana in lamiera di acciaio può essere imbullonata ed è quindi sostituibile. Ruote con gomme in poliuretano antiforatura, su cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetti a rulli. Staffe in alto e traverse piegate. Per il trasporto sicuro di merci rotonde come rotoli, lattine, secchielli, ecc. Consegnato smontato.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 300
    Larghezza della pala (mm): 320
    Profondità della pala (mm): 250
    Larghezza totale (mm): 580
    Profondità totale (mm): 623
    Altezza totale (mm): 1300
    Gomme: Materiale pieno in PU
    Dimensione ruota (mm): 260 x 85

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello