Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Maneggevole, con pala in lamiera di acciaio, struttura stabile saldata, verniciata a polvere, blu, RAL 5007. Impugnature di sicurezza. La pedana in lamiera di acciaio può essere imbullonata ed è quindi sostituibile. Ruote con gomme in poliuretano antiforatura, su cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetti a rulli. Staffe in alto e traverse piegate. Per il trasporto sicuro di merci rotonde come rotoli, lattine, secchielli, ecc. Consegnato smontato.
Proprietà:
Portata totale (kg): 300
Larghezza della pala (mm): 480
Profondità della pala (mm): 300
Larghezza totale (mm): 580
Profondità totale (mm): 801
Altezza totale (mm): 1600
Gomme: Materiale pieno in PU
Dimensione ruota (mm): 260 x 85