Carrello tubolare di acciaio

Codice art.: B1325P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrello di trasporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo B1325P
EAN / GTIN 4017976131160
Codice del produttore B1325P
Numero-L L90070 312

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Maneggevole, con pala in lamiera di acciaio, struttura stabile saldata, verniciata a polvere, blu, RAL 5007. Impugnature di sicurezza. La pedana in lamiera di acciaio può essere imbullonata ed è quindi sostituibile. Ruote con gomme in poliuretano antiforatura, su cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetti a rulli. Staffe in alto e traverse piegate. Per il trasporto sicuro di merci rotonde come rotoli, lattine, secchielli, ecc. Consegnato smontato.

Proprietà:

Portata totale (kg): 300
Larghezza della pala (mm): 320
Profondità della pala (mm): 250
Larghezza totale (mm): 580
Profondità totale (mm): 604
Altezza totale (mm): 1300
Gomme: Materiale pieno in PU
Dimensione ruota (mm): 260 x 85

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello