Descrizione:
Questo legging da donna crea uno strato di calore intorno alla parte inferiore del corpo, ideale per essere indossato in ambienti di lavoro freddi. Le morbide fibre di policotone e la lavorazione a maglia del tessuto permettono di trattenere il calore. Le caratteristiche includono l'orlo con risvolto e vita elasticizzata.
Proprietà:
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Comoda vestibilità
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 50% Poliestere, 50% cotone
Composizione del guscio: 50% Poliestere, 50% cotone
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C;