Pantaloni termici da donna Black L R

Codice art.: B125BKRL
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
Codice articolo B125BKRL
EAN / GTIN 5036108406821
Codice del produttore B125BKRL

Descrizione

Descrizione:

Questo legging da donna crea uno strato di calore intorno alla parte inferiore del corpo, ideale per essere indossato in ambienti di lavoro freddi. Le morbide fibre di policotone e la lavorazione a maglia del tessuto permettono di trattenere il calore. Le caratteristiche includono l'orlo con risvolto e vita elasticizzata.

Proprietà:

  • Fornisce isolamento e protezione termica
  • Orlo a costine per una vestibilità comoda
  • Comoda vestibilità
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 50% Poliestere, 50% cotone
Composizione del guscio: 50% Poliestere, 50% cotone
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello