Maglia termica manica lunga Navy XXL R

Codice art.: B123NARXXL
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
Lunghezza braccio manica lunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo B123NARXXL
EAN / GTIN 5036108045754
Codice del produttore B123NARXXL

Descrizione

Descrizione:

Tradizionale maglia termica a manica lunga che offre calore ottimale in ogni momento. Il suo tessuto permette alla pelle di respirare se le condizioni diventano più calde. Il girocollo la rende ideale per essere indossata come un sotto-capo.

Proprietà:

  • Fornisce isolamento e protezione termica
  • Comoda vestibilità
  • Girocollo e maniche lunghe
  • Disponibile in una vasta scelta di colori
  • Disponibile fino alla 5XL

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 50% Poliestere, 50% cotone
Composizione del guscio: 50% Poliestere, 50% cotone
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello