Descrizione:
Il B121 crea uno strato di calore intorno alla parte inferiore del corpo. La fibra cotone/poliestere trattiene il calore; l' elastico in vita fornisce una vestibilità perfetta.
Proprietà:
- Fornisce isolamento e protezione termica
- Comoda vestibilità
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Disponibile in una vasta scelta di colori
- Disponibile fino alla 5XL
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 50% Poliestere, 50% cotone
Composizione del guscio: 50% Poliestere, 50% cotone
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;