Carrello tubolare di acciaio

Codice art.: B1215P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello di trasporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo B1215P
EAN / GTIN 4017976131146
Codice del produttore B1215P

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Maneggevole, con pala in lamiera di acciaio, struttura stabile saldata, verniciata a polvere, blu, RAL 5007. Impugnature di sicurezza. La pedana in lamiera di acciaio può essere imbullonata ed è quindi sostituibile. Ruote con gomme in poliuretano antiforatura, su cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetti a rulli. Consegnato smontato.

Proprietà:

Portata totale (kg): 300
Larghezza della pala (mm): 450
Profondità della pala (mm): 150
Larghezza totale (mm): 620
Profondità totale (mm): 565
Altezza totale (mm): 1200
Gomme: Materiale pieno in PU
Dimensione ruota (mm): 260 x 85

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello