Maglia termica maniche corte Navy M R

Codice art.: B120NARM
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
Codice articolo B120NARM
EAN / GTIN 5036108045648
Codice del produttore B120NARM

Descrizione

Descrizione:

Una maglia termica a taglio tradizionale che offre calore ottimale sempre.,Il tessuto permette alla pelle di respirare se ci si trova in condizioni di troppo caldo. Il girocollo la rende ideale per essere indossata come sotto-capo.

Proprietà:

  • Fornisce isolamento e protezione termica
  • Comoda vestibilità
  • Disponibile in una vasta scelta di colori

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 50% Poliestere, 50% cotone
Composizione del guscio: 50% Poliestere, 50% cotone
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello