Avviatore di emergenza Pro 12V

Codice art.: B12.1CPB
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
Codice articolo B12.1CPB
EAN / GTIN 3662424146114
Codice del produttore B12.1CPB
Numero-L L60130 10655

Descrizione

Descrizione:

  • Dispositivo di aiuto all'avviamento.
  • Tensione operativa 12 V.
  • Capacità 20 Ah.
  • Batteria AGM interna sigillata.
  • Max. Corrente di picco: 3500 A.
  • Max. Corrente di avviamento: 1200 A.
  • TCFC: 620 A.
  • Cavi di rame a doppio isolamento da 25 mm² lunghi 1,55 m.
  • Anche morsetti da 650 A.
  • Protezione tramite fusibile ritardato da 300 A
  • Voltmetro di controllo della carica analogico.
  • Accendisigari protetto da un fusibile ripristinabile da 16 A.
  • Caricatore automatico da 2 A.
  • Pinze regolabili.
  • Diametri di cavo diversi: più robusto.
  • Caricatore integrato. L x W x H.: 400 x 320 x 115 mm.

Proprietà:

  • Diametro [D max]: 60 - 140 - 160 kg/mm2

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello