Carrello tubolare di acciaio

Codice art.: B1116V
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrello di trasporto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo B1116V
    EAN / GTIN 4017976111162
    Codice del produttore B1116V
    Numero-L L90080 1036

    Descrizione

    Esecuzione:

    smantellato

    Descrizione:

    Maneggevole, con pala in lamiera di acciaio, struttura stabile saldata, verniciata a polvere, blu, RAL 5007. Impugnature di sicurezza. La pedana in lamiera di acciaio può essere imbullonata ed è quindi sostituibile. Ruote in gomma piena, su cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetti a rulli. Consegnato smontato.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 250
    Larghezza della pala (mm): 480
    Profondità della pala (mm): 300
    Larghezza totale (mm): 590
    Profondità totale (mm): 656
    Altezza totale (mm): 1150
    Gomme: Gomma piena
    Dimensione ruota (mm): 260 x 56

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello