Berretto riflettente, con fodera Insulatex Navy R

Codice art.: B026NAR
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
Codice articolo B026NAR
EAN / GTIN 5036108315710
Codice del produttore B026NAR

Descrizione

Descrizione:

Questo berretto a maglia riflettente è una grande opzione per una maggiore visibilità in ambienti freddi. I filati altamente riflettenti sono intrecciati in questo tessuto in acrilico per garantire un'eccellente visibilità. La fodera Insulatex protegge chi lo indossa dal freddo e dal vento.

Proprietà:

  • Tessuto esterno in acrilico
  • La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Calibro 9 per mantenere la forma
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% maglia in acrilico
Composizione del guscio: 100% maglia in acrilico
Tessuto della fodera: Fodera Insulatex
Composizione della fodera: Fodera Insulatex
Peso fodera gm: 40
Peso fodera oz: 1
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello