Descrizione:
Questo cappello ad alte prestazioni per il freddo è dotato di una fodera in microfibra isolante per trattenere il calore. Tessuto acrilico a maglia fine, antivento ed estremamente confortevole da indossare.
Proprietà:
- Tessuto esterno in acrilico
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Disponibile in una vasta scelta di colori
- Calibro 9 per mantenere la forma
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% maglia in acrilico
Composizione del guscio: 100% maglia in acrilico
Tessuto della fodera: Fodera Insulatex
Composizione della fodera: Fodera Insulatex
Peso fodera gm: 40
Peso fodera oz: 1
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;