Berretto in maglia isolante Navy R

Codice art.: B013NAR
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
Codice articolo B013NAR
EAN / GTIN 5036108007332
Codice del produttore B013NAR

Descrizione

Descrizione:

Questo cappello ad alte prestazioni per il freddo è dotato di una fodera in microfibra isolante per trattenere il calore. Tessuto acrilico a maglia fine, antivento ed estremamente confortevole da indossare.

Proprietà:

  • Tessuto esterno in acrilico
  • La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
  • Disponibile in una vasta scelta di colori
  • Calibro 9 per mantenere la forma
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% maglia in acrilico
Composizione del guscio: 100% maglia in acrilico
Tessuto della fodera: Fodera Insulatex
Composizione della fodera: Fodera Insulatex
Peso fodera gm: 40
Peso fodera oz: 1
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello