Estensione per cricchetti reversibili 3/8

Codice art.: AXS.MPB
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
Codice articolo AXS.MPB
EAN / GTIN 3662424149160
Codice del produttore AXS.MPB
Numero-L L60130 10953

Descrizione

Descrizione:

  • Estensione per cricchetti reversibili in set
  • Accessibilità in posti stretti
  • Il movimento avanti e indietro del manico del cricchetto è spostato fuori dal posto stretto e quindi facilita l'avvitamento e l'allentamento
  • Risparmio di tempo: non è necessario creare spazio per rendere accessibili viti o dadi.
  • Il concetto asimmetrico del prodotto si traduce in 1,6 giri della squadra (1/2″) con un solo giro del cricchetto
  • Utilizzabile per cricchetti manuali, pneumatici o elettrici
  • Più forza può essere applicata alla maniglia del cricchetto che se fosse in un punto stretto

Proprietà:

  • L[mm]: 230
  • H[mm]: 24
  • [kg]: 0,99

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello