PROLUNGA A CATENA 1/2

Codice art.: AXS.L
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
    Tipo di prodotto Anello filettato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo AXS.L
    EAN / GTIN 3662424145674
    Codice del produttore AXS.L
    Numero-L L60130 10455

    Descrizione

    Descrizione:

    • Estensione per cricchetti reversibili nel set
    • Accessibilità in luoghi stretti
    • Il movimento avanti e indietro del manico del cricchetto viene spostato fuori dal luogo stretto e facilita così l'avvitamento e l'allentamento
    • Risparmio di tempo: non è necessario creare spazio per rendere accessibili viti o dadi.
    • Il concetto asimmetrico del prodotto si traduce in 1,6 giri del quadrato
    • 1/2″
    • con un solo giro del cricchetto
    • Può essere utilizzato per cricchetti manuali, pneumatici o elettrici
    • Si può applicare più forza alla maniglia del cricchetto che se fosse in un posto stretto.

    Proprietà:

    • H[mm]: 27
    • [kg]: 1,19

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello