Cacciavite con sensore di bassa tensione

Codice art.: AV.HT2CPB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo AV.HT2CPB
EAN / GTIN 3662424073892
Codice del produttore AV.HT2CPB
Numero-L L60130 10911
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Protezione di sicurezza, larghezza: 5mm.
  • Luce d'ispezione.
  • Manico trasparente.
  • Lama in acciaio al cromo vanadio.
  • Termine della lama in fosfato, nero, temprato.
  • AV.HT1C: Modello standard.
  • AV.HT2C: Modello con morsetto.
  • Approvazione: VDE-GS.

Proprietà:

  • L[mm]: 140
  • L1[mm]: 65
  • ACU[V]: 110-250
  • [G]: 20

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello