GIRAVITI PROTWIST T TORX PLUS 15X75

Codice art.: ATXRP15X75
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo ATXRP15X75
    EAN / GTIN 3662424098161
    Codice del produttore ATXRP15X75
    Numero-L L60130 10336

    Descrizione

    Descrizione:

    • Rispetta le specifiche Torx Torx Plus® antimanomissione.
    • Trattamento termico sulla linea: + 100% di durata + 100% di resistenza.
    • Materiale dell'impugnatura: morbido per un maggiore comfort e resistenza chimica.
    • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
    • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
    • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
    • Profili lavorati con macchina CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

    Proprietà:

    • A[mm]: 3,26
    • D[mm]: 30
    • D1xL1[mm]: 3,5x75
    • L[mm]: 184
    • L2[mm]: 109
    • RESITORX[NR]: IPR15
    • [G]: 61

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello