GIRAVITI PROTWIST T TORX 30X125

Codice art.: ATXR30X125
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo ATXR30X125
    EAN / GTIN 3662424098079
    Codice del produttore ATXR30X125
    Numero-L L60130 10270

    Descrizione

    Descrizione:

    • Conforme alle specifiche Resistorx®.
    • Trattamento termico sulla linea: + 100% di durata + 100% di resistenza.
    • Materiale dell'impugnatura: morbido per un maggiore comfort e resistenza chimica.
    • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
    • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
    • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
    • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

    Proprietà:

    • A[mm]: 5,49
    • D[mm]: 36
    • D1xL1[mm]: 6,0x125
    • L[mm]: 245
    • L2[mm]: 120
    • RESITORX[NR]: TT30
    • [G]: 126

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello