GIRAVITI PROTWIST TORX 40X150

Codice art.: ATX40X150
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATX40X150
EAN / GTIN 3662424097690
Codice del produttore ATX40X150
Numero-L L60130 10398

Descrizione

Descrizione:

  • Conforme alle specifiche Torx®.
  • Trattamento termico sul filo: + 100% di durata + 100% di resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati con macchina CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • A[mm]: 6.6
  • D1xL1[mm]: 7.0x150
  • L[mm]: 275
  • L2[mm]: 125
  • TORX[NR]: T40
  • [G]: 173

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello