GIRAVITI PROTWIST TORX 27X275

Codice art.: ATX27X275
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATX27X275
EAN / GTIN 3662424097652
Codice del produttore ATX27X275
Numero-L L60130 11292

Descrizione

Descrizione:

  • Conforme alle specifiche Torx®.
  • Trattamento termico sul filo: + 100% di durata + 100% di resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: morbido per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • A[mm]: 4,96
  • D1xL1[mm]: 5,5x275
  • L[mm]: 395
  • L2[mm]: 120
  • TORX[NR]: T27
  • [G]: 113

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello