GIRAVITI PROTWIST TORX 25X100

Codice art.: ATX25X100
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATX25X100
EAN / GTIN 3662424097614
Codice del produttore ATX25X100
Numero-L L60130 9913

Descrizione

Descrizione:

  • Conforme alle specifiche Torx®.
  • Trattamento termico sul filo: + 100% di durata + 100% di resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati con macchina CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • A[mm]: 4.4
  • D1xL1[mm]: 5.0x100
  • L[mm]: 220
  • L2[mm]: 120
  • TORX[NR]: T25
  • [g]: 113

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello