GIRAVITI PROTWIST L. FORGIATA6.5X150

Codice art.: ATWH6.5X150
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo ATWH6.5X150
    EAN / GTIN 3662424097225
    Codice del produttore ATWH6.5X150
    Numero-L L60130 9445

    Descrizione

    Descrizione:

    • Lama a bussola con dado per allentamenti difficili con una chiave.
    • Lama extralunga fino a 250 mm per un accesso difficile alle viti remote.
    • Trattamento termico sulla linea: + 100% di durata + 100% di resistenza.
    • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
    • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
    • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
    • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
    • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

    Proprietà:

    • A[mm]: 6.5
    • D[mm]: 36
    • D1xL1[mm]: 6.0x150
    • E[mm]: 1.2
    • L[mm]: 270
    • L2[mm]: 120
    • [G]: 135

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello