GIRAVITI PROTWIST L. FORGIATA14X250

Codice art.: ATWH14X250
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATWH14X250
EAN / GTIN 3662424097188
Codice del produttore ATWH14X250
Numero-L L60130 9618

Descrizione

Descrizione:

  • Lama a bussola con dado per allentamenti difficili con una chiave.
  • Lama extralunga fino a 250 mm per un accesso difficile alle viti remote.
  • Trattamento termico sulla linea: + 100% di durata + 100% di resistenza.
  • Materiale dell'impugnatura: Soft Grip per un maggiore comfort e resistenza chimica.
  • Trattamento ″Tri-Coating″ della lama (zinco-nichel-cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
  • Impugnatura ergonomicamente ottimizzata: 10% di coppia in più.
  • Marcatura laser: per una maggiore resistenza all'usura.
  • Profili lavorati a CNC: migliore adattamento alla vite con migliore trasmissione della coppia e minore usura.

Proprietà:

  • A[mm]: 14
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 12.0x250
  • E[mm]: 2.5
  • L[mm]: 375
  • L2[mm]: 125
  • [G]: 450

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello