• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

GIRAVITI PROTWIST L. FORGIATA12X250

Codice art.: ATWH12X250
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ATWH12X250
EAN / GTIN 3662424097171
Codice del produttore ATWH12X250
Numero-L L60130 9845

Descrizione

Descrizione:

  • Lama a bussola per garantire resistenza e prestazioni ottimali.
  • Lama extralunga fino a 250 mm per l'accesso difficile a viti remote.
  • Lama in acciaio al carbonio-silicio: robusta e molto resistente alla flessione.
  • Impugnatura ergonomica in bi-materiale, resistente agli urti, all'abrasione e agli agenti chimici.
  • Design: lama cromata opaca, punta temprata nera.

Proprietà:

  • A[mm]: 12
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 10.0x250
  • E[mm]: 2.0
  • L[mm]: 375
  • L2[mm]: 125
  • [G]: 375

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello